Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Gennemgående skralde 1/2"

Gennemgangsskralde 1/2-tomme
1/2. SKRALDENØGLE, ÅBEN 4 KT. L. 260M

Varenr. 071543 005

EAN 4052703539918

Prisvisning for kunder efter login
Gennemgående skralde 1/2"

Varenr. 071543 005
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
Kan bruges til trintopnøgler og gennemstiksfirkanter
  • Drev: Firkanttop 1/2", 30 tænder, 12° rotationsvinkel

  • Standard: DIN 3122, DIN 3120, ISO 3315

  • Materiale: Krom-vanadiumstål

  • Overflade: Poleret, forkromet, skraldehoved med sort fosfatbelægning

  • Håndtag: To-komponent håndtag
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

DIN

3120, 3122

Materiale

Krom-vanadium stål

Håndtag, materiale

2-komponent plast

Overflade

Forkromet

Antal tænder

30 STK

Længde (L1)

260 mm

Håndtagsdiameter (D1)

26,7 mm

Skraldediameter (D2)

43,5 mm

Hovedhøjde for skralde (B1)

24,2 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
1/2 gennemstiksfirkant

1/2. 4 KT. TIL 1/2 SKRALDENØGLE